※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
足長ロート 3762シリーズ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
アズワン品番
61-0188-37
61-0188-34
61-0188-35
61-0188-36
61-0188-37
61-0188-38
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38514587
品番
3762-90
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
足が長めのロートです。
材質
硼珪酸ガラス
種別
Φ90
形状
円錐形
d
Φ10
L
150
アズワン品番
61-0188-37
DN
Φ90(内径)