NEC
純正トナーカートリッジ NEC PR-L9100C
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
当日出荷とは
内容量
1箱(2本)
色
マゼンタ
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
注文コード
38515070
品番
PR-L9100C-12W【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
アウトレット
¥23,980
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
色・商品状態
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
適合機種メーカー
NEC
適合
PR-L9100C
色
マゼンタ
種別
純正品
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
4500×2
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※直送品は個人宅配送不可となります。