HQS1200X100X490P クイックシャフト(90個入) 岩田製作所 38516969

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HQS1200X100X490P クイックシャフト(90個入) 岩田製作所 38516969
HQS1200X100X490P クイックシャフト(90個入) 岩田製作所 38516969

クイックシャフト(90個入)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1箱(90箱)注文コード38516969品番HQS1200X100X490P
販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980

フックのみを使った吊り下げ作業に比べて1/3の作業時間で効率的です。一体型のハンガーのため、すぐに使うことができます。プレート状のフックのため耐荷重に優れ、吊り下げポイントで最大30kg、ハンガー全体では最大100kgまで使用可能。鋭利な先端形状により治具跡を最小限に抑えます。

材質質量(g)19620

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする