MDB1C125-125Z-M9PWL MB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(MDB1C125) SMC 38517246

※2-1-M09-4-MB1-MDB1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(MDB1C125)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)125
内容量1個注文コード38517246品番MDB1C125-125Z-M9PWL
参考基準価格(税別)¥45,760販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)125クッション(-) エアクッションリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9PWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする