曜日別特売
HQC690X100-6SPTRV クイックセンターレベルバー(65個入) 岩田製作所 38517398

※寸法図

HQC690X100-6SPTRV クイックセンターレベルバー(65個入) 岩田製作所 38517398
HQC690X100-6SPTRV クイックセンターレベルバー(65個入) 岩田製作所 38517398

クイックセンターレベルバー(65個入)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1箱(65箱)注文コード38517398品番HQC690X100-6SPTRV
販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

フック付のためフックを引っ掛ける必要がなく1/30の作業時間で効率的です。差し込みが1ヶ所のため、簡単に素早くレベルバーの交換ができます。1点で吊り下げるためスロープのあるラインに最適です。線径がΦ1.5mmと耐荷重に優れています。鋭利な先端形状により治具跡を最小限に抑えます。

材質質量(g)12220

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする