曜日別特売
MDB1C40-150NZ-M9BM MB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(MDB1C40) SMC 38518025

※2-1-M09-4-MB1-MDB1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(MDB1C40)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150オートスイッチ種類M9Bポートねじの種類(-) Rc注文コード38518025品番MDB1C40-150NZ-M9BM
参考基準価格(税別)¥19,640販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)150クッション(N) ラバークッションリード線(m)(M) 1磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする