H11B650X50 サスペンションビーム H11B(100個入) 岩田製作所 38518308

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H11B650X50 サスペンションビーム H11B(100個入) 岩田製作所 38518308
H11B650X50 サスペンションビーム H11B(100個入) 岩田製作所 38518308

サスペンションビーム H11B(100個入)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1箱(100箱)注文コード38518308品番H11B650X50
販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

フックとの接点が内側にあるため、安定した通電を確保できます。最大Φ4.0mmまでのフック径に対応できます。両端はHCFSの取り付けに対応しています。

材質質量(g)29800

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする