イマオコーポレーション
APS140-M クランプピン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
質量(g)
220
220
180
タイプ
基準
基準
ダイヤ
クランプ
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38518916
品番
APS140-M12A
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
RoHS指令適合製品です。
全長(mm)
39.5
質量(g)
220
タイプ
基準
外径(Φmm)
39.3
ねじ寸法
M12×1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応