イマオコーポレーション
BS1 フランジシャンク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
38519196
品番
BS1-13-20
参考基準価格(税別)
¥20,700
販売価格(税込)
¥21,890
販売価格(税別)
¥
19,900
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・タイプ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
位置決めと固定が同時に行えます。
(サブプレート厚さ+マシーンテーブルの厚さ)>C寸法にてご利用ください。
寸法A(Φmm)
22
寸法B(mm)
6
寸法C(mm)
34.6
寸法E(mm)
2.5
質量(g)
50
寸法D(Φmm)
13
最大締圧力(kN)
3.3
サブプレート厚さ(mm)
20±0.13
最大レンチ締付トルク(N・m)
1.2
最小マシンテーブル厚さ(mm)
BB1使用時:20、BB2使用時:20