イマオコーポレーション
BLN1 ライナーブッシュ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法C(mm)
20(-0.25/-0.50)
13(-0.25/-0.50)
20(-0.25/-0.50)
25(-0.25/-0.50)
寸法A(Φmm)
16(+0.018/+0.005)
13(+0.018/+0.005)
16(+0.018/+0.005)
20(+0.018/+0.005)
25(+0.018/+0.005)
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38519284
品番
BLN1-16-20
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
サブプレート穴加工寸法(Φmm)
25(+0.026/+0.016)
適合フランジ
BS1-16
寸法A(Φmm)
16(+0.018/+0.005)
寸法B(Φmm)
25
寸法C(mm)
20(-0.25/-0.50)
質量(g)
46