イマオコーポレーション
BS1-S・BS1-H フランジシャンク(ノブタイプ)・(クランプレバータイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法B(mm)
6
6
8
10
寸法C(mm)
34.6
27.6
34.6
36.5
41.5
39.5
44.5
44
49
タイプ
クランプレバー
ノブ
クランプレバー
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38519512
品番
BS1-13×20-H
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
工具(六角レンチ)不要。
クランプレバーはKipp FKR型スチール製を使用しています。
RoHS指令適合製品です。
寸法A(Φmm)
22
寸法B(mm)
6
寸法C(mm)
34.6
寸法D(Φmm)
13
寸法F(Φmm)
40
寸法G(mm)
31
寸法Hmin(mm)
35.5
質量(g)
90
タイプ
クランプレバー
締付トルク(N・m)
-
最大締圧力(kN)
3.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ径E
M5
サブプレート厚さ(mm)
20±0.05
最大レンチ締付トルク(N・m)
1.2
許容締付トルク(N・m)
1
締付力(kN)
(許容)2.7
適合クランプレバー
-
適合ノブ
-
最小マシンテーブル厚さ(mm)
BB1使用時:20、BB2使用時:20