曜日別特売
BS1-25×25-H BS1-S・BS1-H フランジシャンク(ノブタイプ)・(クランプレバータイプ) イマオコーポレーション 38519573

BS1-S・BS1-H フランジシャンク(ノブタイプ)・(クランプレバータイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法B(mm)10
寸法C(mm)49
タイプクランプレバー
内容量1個注文コード38519573品番BS1-25×25-H
参考基準価格(税別)¥23,500販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

工具(六角レンチ)不要。
クランプレバーはKipp FKR型スチール製を使用しています。
RoHS指令適合製品です。

寸法A(Φmm)45寸法B(mm)10寸法C(mm)49寸法D(Φmm)25寸法F(Φmm)65寸法G(mm)42.5寸法Hmin(mm)48.5質量(g)390タイプクランプレバー締付トルク(N・m)-最大締圧力(kN)30RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径EM8サブプレート厚さ(mm)25±0.05最大レンチ締付トルク(N・m)11許容締付トルク(N・m)9締付力(kN)(許容)23適合クランプレバー-適合ノブ-最小マシンテーブル厚さ(mm)BB1使用時:25、BB2使用時:30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする