曜日別特売
QLSWC100R QLSWC スイングクランプ イマオコーポレーション 38520045

QLSWC スイングクランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード38520045品番QLSWC100R
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

RoHS指令適合製品です。

寸法B(mm)10寸法C(mm)18寸法E(mm)45.8寸法F(mm)49寸法G(mm)26寸法H(mm)22寸法J(mm)6寸法K(mm)11.5寸法L(mm)8寸法M(mm)4.3寸法N(mm)50寸法Q(mm)36寸法R(mm)6寸法S(mm)22.8寸法T(mm)M4×0.7寸法W(mm)8ストローク(mm)(早送り)0.8質量(g)112タイプ四三酸化鉄皮膜寸法A(mm)30寸法D(Φmm)18回転方向右回転用寸法P(Φmm)15寸法V(Φmm)27最大クランプ寸法(mm)フラットクランプ(仕上面用)時:24.8(24.3~25.3)、ポイントクランプ(黒皮面用)時:24.4(23.9~24.9)最小クランプ寸法(mm)フラットクランプ(仕上面用)時:22.8(22.3~23.3)、ポイントクランプ(黒皮面用)時:22.4(21.9~22.9)RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1寸法U(Φmm)4.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする