曜日別特売
QLSWC150R QLSWC スイングクランプ イマオコーポレーション 38520063

QLSWC スイングクランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード38520063品番QLSWC150R
参考基準価格(税別)¥18,600販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

RoHS指令適合製品です。

寸法B(mm)14寸法C(mm)23寸法E(mm)61.3寸法F(mm)66寸法G(mm)35寸法H(mm)30寸法J(mm)8寸法K(mm)15.3寸法L(mm)10寸法M(mm)5.3寸法N(mm)63寸法Q(mm)45寸法R(mm)8寸法S(mm)28.5寸法T(mm)M5×0.8寸法W(mm)10トラスコ品番331-9202ストローク(mm)(早送り)1.1質量(g)250タイプ四三酸化鉄皮膜寸法A(mm)40寸法D(Φmm)23回転方向右回転用寸法P(Φmm)20寸法V(Φmm)34最大クランプ寸法(mm)フラットクランプ(仕上面用)時:33.3(32.6~34)、ポイントクランプ(黒皮面用)時:34.2(33.5~34.9)最小クランプ寸法(mm)フラットクランプ(仕上面用)時:31.3(30.6~32)、ポイントクランプ(黒皮面用)時:32.2(31.5~32.9)RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1.4寸法U(Φmm)5.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする