曜日別特売
QLTL160-RL QLTL トルク調整レバー イマオコーポレーション 38520982

QLTL トルク調整レバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法A(mm)107
内容量1個注文コード38520982品番QLTL160-RL
参考基準価格(税別)¥15,700販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

締めすぎ、締め不足を防止します。
トルク調整レバーは、レバー操作する途中でレバーへの荷重が設定値を超えると、レバーが折れ曲がりクランプ力が制限されます。
クランプ力の調整は、レバー後部の止めネジのねじ込み量を調整してください。

タイプ取外し寸法D(mm)-寸法F(mm)M6×1-6L寸法K(mm)-寸法D(Φmm)8寸法K(Φmm)-寸法F(Φmm)-寸法A(mm)107寸法C(Φmm)15寸法B(mm)84寸法E(mm)13寸法G(mm)M6×1-20L寸法H(mm)-寸法J(mm)-質量(g)130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする