QLCA-06 QLCA カムレバー イマオコーポレーション 38521034

QLCA カムレバー

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
タイプ四三酸化鉄皮膜
寸法K(mm)M6×1
内容量1個注文コード38521034品番QLCA-06
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

RoHS指令適合製品です。

寸法B(mm)14寸法C(mm)6.5寸法D(mm)19寸法E(mm)16寸法J(mm)3寸法K(mm)M6×1寸法L(mm)M4×0.7-4Lトラスコ品番397-8451質量(g)80タイプ四三酸化鉄皮膜寸法A(mm)63寸法H(Φmm)16寸法F(Φmm)12寸法G(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応レバー荷重(N)150クランプ力(kN)2.4クランプストローク(mm)2.7クランプ機構スパイラルカム カム角度4°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38521052
2021-02-02
用途: 小型旋盤の芯押し台の固定

固定用のボルトネジを工具を使って、締めたり緩めたりしていたが、このカムレバーに変更することで、簡単に固定することが出来るようになった。強度的にも十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする