曜日別特売
QLCA-08-NP QLCA カムレバー イマオコーポレーション 38521095

QLCA カムレバー

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
タイプ無電解ニッケルメッキ
寸法K(mm)M8×1.25
内容量1個注文コード38521095品番QLCA-08-NP
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

RoHS指令適合製品です。

寸法B(mm)18寸法C(mm)9寸法D(mm)24寸法E(mm)20寸法J(mm)3寸法K(mm)M8×1.25寸法L(mm)M4×0.7-4L質量(g)154タイプ無電解ニッケルメッキ寸法A(mm)80寸法H(Φmm)20寸法F(Φmm)15寸法G(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応レバー荷重(N)200クランプ力(kN)3.6クランプストローク(mm)3.3クランプ機構スパイラルカム カム角度4°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38521052
2021-02-02
用途: 小型旋盤の芯押し台の固定

固定用のボルトネジを工具を使って、締めたり緩めたりしていたが、このカムレバーに変更することで、簡単に固定することが出来るようになった。強度的にも十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする