BK2-VT-T BK2・DK2・FK2 OKバイス(タップ穴タイプ) イマオコーポレーション 38522312

BK2・DK2・FK2 OKバイス(タップ穴タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法A(mm)33~37
内容量1個注文コード38522312品番BK2-VT-T
参考基準価格(税別)¥27,200販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

クサビの倍力作用で強力クランプ
口金にタップ穴が施されていますので、ワークに合ったパッドが取付けられます。

寸法A(mm)33~37寸法B(mm)29寸法C(mm)15寸法D(mm)21寸法E(mm)2.5寸法F(mm)1寸法G(mm)12寸法H(mm)7.5寸法J(mm)-寸法K(mm)4寸法L(mm)4~10寸法M(mm)T溝穴使用時:16、タップ穴使用時:16質量(g)70適応ボルトサイズ(T溝穴使用時)M8-20L、(タップ穴使用時)M8-20Lクランプ力(kN)13許容締付トルク(N・m)44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする