イマオコーポレーション
CP100 サイドクランプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
口金
HSE-9200-SS
HSE-9126-SS
HSE-9166-SS
HSE-9200-SS
HSE-9250-SS
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38522443
品番
CP100-12060
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
93
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
60
寸法D(mm)
21
寸法E(mm)
30
寸法F(mm)
5
寸法G(mm)
21
寸法H(mm)
4.5
寸法J(mm)
40~48
寸法K(mm)
20
寸法L(mm)
20
寸法M(mm)
13
寸法N(mm)
8
寸法P(mm)
21
寸法R(mm)
113
寸法S(mm)
M12×1.75-30L
寸法T(mm)
M6×1-12L
質量(g)
750
口金
HSE-9200-SS
クランプ力(kN)
25
許容締付トルク(N・m)
65