曜日別特売
CP104-08016 CP104 トークランプ イマオコーポレーション 38522626

CP104 トークランプ

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
内容量1個クランプ力(kN)4タイプ黒皮面用注文コード38522626品番CP104-08016
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
寸法A(mm)39.5寸法B(mm)65寸法C(mm)7.5寸法D(mm)25寸法E(mm)45寸法F(mm)16寸法G(mm)7寸法H(mm)1.5寸法J(mm)7寸法K(mm)4寸法M(mm)25質量(g)160タイプ黒皮面用寸法LM8クランプ力(kN)4許容締付トルク(N・m)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする