曜日別特売
CP104-12022 CP104 トークランプ イマオコーポレーション 38522635

CP104 トークランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個クランプ力(kN)9タイプ黒皮面用注文コード38522635品番CP104-12022
参考基準価格(税別)¥20,300販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
寸法A(mm)60寸法B(mm)85寸法C(mm)10寸法D(mm)40寸法E(mm)60寸法F(mm)22寸法G(mm)12寸法H(mm)2寸法J(mm)9寸法K(mm)6寸法M(mm)35質量(g)450タイプ黒皮面用寸法LM12クランプ力(kN)9許容締付トルク(N・m)26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする