イマオコーポレーション
CP104 トークランプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
クランプ力(kN)
9
タイプ
基準面用
注文コード
38522662
品番
CP104-12122
参考基準価格(税別)
¥20,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
クランプ力・タイプ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
60
寸法B(mm)
85
寸法C(mm)
10
寸法D(mm)
40
寸法E(mm)
60
寸法F(mm)
22
寸法G(mm)
12
寸法H(mm)
2
寸法J(mm)
9
寸法K(mm)
6
寸法M(mm)
35
質量(g)
450
タイプ
基準面用
寸法L
M12
クランプ力(kN)
9
許容締付トルク(N・m)
26