BJ500-08516 BJ500 ラックプレート イマオコーポレーション 38522985

BJ500 ラックプレート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法A(mm)16
寸法B(mm)7
内容量1個注文コード38522985品番BJ500-08516
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
寸法A(mm)16寸法B(mm)7寸法C(mm)50寸法D(mm)25寸法E(mm)25寸法F(mm)12.5寸法H(mm)M8×1.25寸法J(mm)通し質量(g)130寸法GM8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする