BJ500-16025 BJ500 ラックプレート イマオコーポレーション 38523091

BJ500 ラックプレート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法A(mm)25
寸法B(mm)6
内容量1個注文コード38523091品番BJ500-16025
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
寸法A(mm)25寸法B(mm)6寸法C(mm)90寸法D(mm)40寸法E(mm)50寸法F(mm)25寸法H(mm)M16×2寸法J(mm)通し質量(g)460寸法GM16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする