BJ112-08025 BJ112 ポイントクランプ イマオコーポレーション 38523143

BJ112 ポイントクランプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法B(mm)M8×1.25-50L
内容量1個注文コード38523143品番BJ112-08025
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
寸法B(mm)M8×1.25-50L寸法C(mm)18寸法D(mm)7寸法E(mm)55寸法F(mm)45寸法G(mm)30寸法H(mm)20寸法J(mm)3寸法K(mm)20寸法L(mm)45寸法M(mm)25質量(g)450寸法AM8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする