イマオコーポレーション
CP110・CP111 クランプポスト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法A(mm)
55
35
45
55
70
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38523195
品番
CP110-12031
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
寸法B(mm)
31
寸法C(mm)
15
寸法D(mm)
12.5
寸法E(mm)
30
寸法F(mm)
40
寸法G(mm)
18
寸法H(mm)
12
寸法K(mm)
14(-0.1/-0.3)
寸法L(mm)
2.5
寸法M(mm)
8
寸法P(mm)
M12×1.75
寸法R(mm)
M8×1.25-12L
寸法U(mm)
17
質量(g)
540
タイプ
ボルト
寸法A(mm)
55
寸法S(Φmm)
6
寸法T(Φmm)
30
寸法J(Φmm)
20
寸法N
M8
クランプ力(kN)
20
許容締付トルク(N・m)
48
適合Vパッド
CP112-12001