イマオコーポレーション
BJ151 グースネックストラップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法A(mm)
250
118
165
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38524376
品番
BJ151-24250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,400
BJ151-20160~24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
寸法A(mm)
250
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
70
寸法D(mm)
222
寸法E(mm)
-
寸法F(mm)
35
寸法G(mm)
54
寸法H(mm)
85
寸法J(mm)
-
寸法K(mm)
34
寸法L(mm)
26
質量(g)
4700
クランプ力(kN)
突出量max.~min.:26.4~42.1
許容締付トルク(N・m)
320