曜日別特売
BJ152-10125 BJ152 プレーンストラップ イマオコーポレーション 38524446

BJ152-10125 BJ152 プレーンストラップ イマオコーポレーション 38524446
BJ152-10125 BJ152 プレーンストラップ イマオコーポレーション 38524446

BJ152 プレーンストラップ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法A(mm)125
寸法B(mm)32
寸法C(mm)19
寸法F(mm)11
内容量1個注文コード38524446品番BJ152-10125
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。

寸法A(mm)125寸法B(mm)32寸法C(mm)19寸法D(mm)45寸法E(mm)40寸法F(mm)11寸法G(mm)13質量(g)480クランプ力(kN)12.5許容締付トルク(N・m)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38524412
2016-07-12
用途: プレス加工
ジュエリーナカザワ製造業

いつも便利に利用させていただいています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする