イマオコーポレーション
BJ152 プレーンストラップ
(1件のレビュー)
取扱い終了
寸法A(mm)
250
63
80
100
125
160
200
寸法B(mm)
70
25
32
38
50
寸法C(mm)
35
12
16
19
25
寸法F(mm)
26
9
11
13
17
21
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38524604
品番
BJ152-24250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,800
BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
寸法A(mm)
250
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
35
寸法D(mm)
79
寸法E(mm)
123
寸法F(mm)
26
寸法G(mm)
-
質量(g)
3850
クランプ力(kN)
29.9~52.8
許容締付トルク(N・m)
320