曜日別特売
BJ153-12080 BJ153 溝付きストラップ イマオコーポレーション 38524701

BJ153 溝付きストラップ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
寸法A(mm)80
寸法B(mm)32
内容量1個注文コード38524701品番BJ153-12080
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

RoHS指令適合製品です。

寸法A(mm)80寸法B(mm)32寸法C(mm)16寸法D(mm)20寸法E(mm)25寸法F(mm)69寸法G(mm)13寸法H(mm)M12×1.75質量(g)240タイプグリッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)突出量max.~min.:10.3~21許容締付トルク(N・m)71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38524622
2022-06-28
用途: ドリルスタンド使用時の部材固定用
サービス業

材質もよく、デザインセンスが最高。探していたイメージにピッタリなので、価格にも納得した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする