イマオコーポレーション
BJ153 溝付きストラップ
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
寸法A(mm)
80
40
50
63
80
100
125
160
200
寸法B(mm)
38
19
25
32
332
38
50
全49種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38524744
品番
BJ153-16080
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
RoHS指令適合製品です。
寸法A(mm)
80
寸法B(mm)
38
寸法C(mm)
19
寸法D(mm)
18
寸法E(mm)
17
寸法F(mm)
65
寸法G(mm)
17
寸法H(mm)
M16×2
質量(g)
320
タイプ
グリッパーなし
RoHS指令(10物質対応)
対応
クランプ力(kN)
突出量max.~min.:16.6~26
許容締付トルク(N・m)
115