イマオコーポレーション
BJ153 溝付きストラップ
(1件のレビュー)
取扱い終了
寸法A(mm)
80
40
50
63
80
100
125
160
200
寸法B(mm)
19
19
25
32
332
38
50
全49種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38525015
品番
BJ153-08080-E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,100
RoHS指令適合製品です。
寸法A(mm)
80
寸法B(mm)
19
寸法C(mm)
12
寸法D(mm)
19
寸法E(mm)
25
寸法F(mm)
72
寸法G(mm)
9
寸法H(mm)
M8×1.25
質量(g)
100
タイプ
樹脂
クランプ力(kN)
突出量max.~min.:-
許容締付トルク(N・m)
-