曜日別特売
BJ153-16125-E BJ153 溝付きストラップ イマオコーポレーション 38525085

BJ153 溝付きストラップ

(1件のレビュー)
取扱い終了
寸法A(mm)125
寸法B(mm)38
内容量1個注文コード38525085品番BJ153-16125-E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,200

RoHS指令適合製品です。

寸法A(mm)125寸法B(mm)38寸法C(mm)25寸法D(mm)32寸法E(mm)38寸法F(mm)110寸法G(mm)17寸法H(mm)M16×2質量(g)690タイプ樹脂クランプ力(kN)突出量max.~min.:-許容締付トルク(N・m)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38524622
2022-06-28
用途: ドリルスタンド使用時の部材固定用
サービス業

材質もよく、デザインセンスが最高。探していたイメージにピッタリなので、価格にも納得した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする