BJ153-10063A2 BJ153-A 溝付きストラップセット(Aタイプ) イマオコーポレーション 38525191

BJ153-A 溝付きストラップセット(Aタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法A(mm)25~45
寸法B(mm)63
内容量1個注文コード38525191品番BJ153-10063A2
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
寸法A(mm)25~45寸法B(mm)63寸法C(mm)25寸法D(mm)12寸法E(mm)15寸法F(mm)18寸法G(mm)25寸法H(mm)最大/80寸法J(mm)20寸法K(mm)30~10寸法L(mm)M10×1.5質量(g)250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする