イマオコーポレーション
BJ153-A 溝付きストラップセット(Aタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法A(mm)
20~40
15~25
20~35
20~30
25~45
20~40
45~55
40~55
25~35
35~50
45~70
寸法B(mm)
80
40
50
63
80
100
125
160
200
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38525286
品番
BJ153-12080A1
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
寸法A(mm)
20~40
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
32
寸法D(mm)
16
寸法E(mm)
20
寸法F(mm)
25
寸法G(mm)
30
寸法H(mm)
最大/80
寸法J(mm)
20
寸法K(mm)
33~13
寸法L(mm)
M12×1.75
質量(g)
430