イマオコーポレーション
BJ153-B 溝付きストラップセット(Bタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法A(mm)
50~80
20~35
35~55
60~75
25~50
50~80
50~75
50~70
80~105
20~45
45~70
75~100
40~60
65~90
95~130
60~90
90~125
85~115
120~135
寸法B(mm)
63
40
50
63
80
100
125
160
200
寸法C(mm)
25
19
25
32
38
50
全52種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38525584
品番
BJ153-10063B2
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
寸法A(mm)
50~80
寸法B(mm)
63
寸法C(mm)
25
寸法D(mm)
12
寸法E(mm)
15
寸法F(mm)
18
寸法G(mm)
53
寸法H(mm)
最大/109
寸法J(mm)
20
寸法K(mm)
M10×1.5
質量(g)
280