3802-10/300 クロマトカラム フィルター付 3802シリーズ 旭製作所 38525735

3802-10/300 クロマトカラム フィルター付 3802シリーズ 旭製作所 38525735
3802-10/300 クロマトカラム フィルター付 3802シリーズ 旭製作所 38525735

クロマトカラム フィルター付 3802シリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
L300
アズワン品番61-4707-56
61-4707-56
61-4707-60
61-4707-64
61-4707-68
61-4707-72
61-4707-76
61-4707-57
61-4707-58
61-4707-59
61-4707-61
61-4707-62
61-4707-63
61-4707-65
61-4707-66
61-4707-67
61-4707-69
61-4707-70
61-4707-71
61-4707-73
61-4707-74
61-4707-75
61-4707-77
61-4707-78
61-4707-79
61-4707-80
61-4707-81
61-4707-82
61-4707-83
61-4707-84
61-4707-85
61-4707-86
61-4707-87
61-4707-88
61-4707-89
61-4707-90
61-4707-91
内容量1個注文コード38525735品番3802-10/300
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

環境、食品、医療、化成品分野における分析、各種実験での分取、精製に使用されるクロマトカラム(フィルター付)です。フィルター標準細孔は、G2(40~100μm)です。

仕様D:Φ10dΦ6L300L150アズワン品番61-4707-56
注意
※L1寸法は目安寸法です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする