イマオコーポレーション
BJ153-B 溝付きストラップセット(Bタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法A(mm)
60~90
20~35
35~55
60~75
25~50
50~80
50~75
50~70
80~105
20~45
45~70
75~100
40~60
65~90
95~130
60~90
90~125
85~115
120~135
寸法B(mm)
125
40
50
63
80
100
125
160
200
寸法C(mm)
38
19
25
32
38
50
全52種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38525873
品番
BJ153-16125B2
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
60~90
寸法B(mm)
125
寸法C(mm)
38
寸法D(mm)
25
寸法E(mm)
25
寸法F(mm)
45
寸法G(mm)
110
寸法H(mm)
最大/142
寸法J(mm)
24
寸法K(mm)
M16×2
質量(g)
1190