BJ153-16160B2 BJ153-B 溝付きストラップセット(Bタイプ) イマオコーポレーション 38525907

BJ153-B 溝付きストラップセット(Bタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法A(mm)60~90
寸法B(mm)160
寸法C(mm)38
内容量1個注文コード38525907品番BJ153-16160B2
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
寸法A(mm)60~90寸法B(mm)160寸法C(mm)38寸法D(mm)25寸法E(mm)25寸法F(mm)65寸法G(mm)145寸法H(mm)最大/142寸法J(mm)24寸法K(mm)M16×2質量(g)1370
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする