BJ156-08080 BJ156 スロットストラップ イマオコーポレーション 38526135

BJ156 スロットストラップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法A(mm)80
寸法B(mm)19
内容量1個注文コード38526135品番BJ156-08080
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
寸法A(mm)80寸法B(mm)19寸法C(mm)16寸法D(mm)15寸法E(mm)34寸法F(mm)72寸法G(mm)9寸法H(mm)5寸法J(mm)10寸法K(mm)14寸法L(mm)R10寸法M(mm)M8×1.25質量(g)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする