BJ156-10080A1 BJ156-A スロットストラップセット(Aタイプ) イマオコーポレーション 38526345

BJ156-A スロットストラップセット(Aタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法A(mm)20~30
寸法B(mm)80
内容量1個注文コード38526345品番BJ156-10080A1
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
寸法A(mm)20~30寸法B(mm)80寸法C(mm)25寸法D(mm)16寸法E(mm)5寸法F(mm)15寸法G(mm)32寸法H(mm)30寸法J(mm)(max.)63寸法K(mm)18寸法L(mm)20~10寸法M(mm)M10×1.5質量(g)290
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする