イマオコーポレーション
BJ156-A スロットストラップセット(Aタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法A(mm)
45~55
15~25
20~35
20~30
25~45
20~45
20~40
45~55
40~55
35~55
25~35
35~50
寸法B(mm)
63
50
63
80
100
125
160
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38526397
品番
BJ156-12063A2
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
45~55
寸法B(mm)
63
寸法C(mm)
32
寸法D(mm)
16
寸法E(mm)
6
寸法F(mm)
14
寸法G(mm)
14
寸法H(mm)
25
寸法J(mm)
(max.)101
寸法K(mm)
24
寸法L(mm)
23~13
寸法M(mm)
M12×1.75
質量(g)
420