BJ156-12160A2 BJ156-A スロットストラップセット(Aタイプ) イマオコーポレーション 38526476

BJ156-A スロットストラップセット(Aタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法A(mm)35~55
寸法B(mm)160
内容量1個注文コード38526476品番BJ156-12160A2
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
寸法A(mm)35~55寸法B(mm)160寸法C(mm)32寸法D(mm)25寸法E(mm)6寸法F(mm)20寸法G(mm)60寸法H(mm)75寸法J(mm)(max.)101寸法K(mm)24寸法L(mm)33~13寸法M(mm)M12×1.75質量(g)990
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする