イマオコーポレーション
BJ156-A スロットストラップセット(Aタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法A(mm)
25~35
15~25
20~35
20~30
25~45
20~45
20~40
45~55
40~55
35~55
25~35
35~50
寸法B(mm)
100
50
63
80
100
125
160
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38526503
品番
BJ156-16100A1
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
25~35
寸法B(mm)
100
寸法C(mm)
38
寸法D(mm)
22
寸法E(mm)
6
寸法F(mm)
25
寸法G(mm)
30
寸法H(mm)
40
寸法J(mm)
(max.)84
寸法K(mm)
20
寸法L(mm)
28~18
寸法M(mm)
M16×2
質量(g)
880