BJ156-08063B1 BJ156-B スロットストラップセット(Bタイプ) イマオコーポレーション 38526591

BJ156-B スロットストラップセット(Bタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法A(mm)20~35
20~35
35~55
60~75
15~35
30~50
55~75
25~50
50~80
50~75
20~45
45~75
50~70
80~105
45~70
75~100
15~40
40~65
70~95
40~60
65~90
95~130
35~60
60~90
95~125
90~125
寸法B(mm)63
寸法C(mm)19
内容量1個注文コード38526591品番BJ156-08063B1
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
寸法A(mm)20~35寸法B(mm)63寸法C(mm)19寸法D(mm)12寸法E(mm)5寸法F(mm)12寸法G(mm)27寸法H(mm)55寸法J(mm)(max.)64寸法K(mm)16寸法L(mm)M8×1.25質量(g)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする