イマオコーポレーション
BJ156-B スロットストラップセット(Bタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法A(mm)
50~70
50~70
50~70
25~50
80~105
20~35
35~55
60~75
15~35
30~50
55~75
50~80
50~75
20~45
45~75
45~70
75~100
15~40
40~65
70~95
40~60
65~90
95~130
35~60
60~90
95~125
90~125
寸法B(mm)
63
50
63
80
100
125
160
寸法C(mm)
32
19
25
32
38
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38526722
品番
BJ156-12063B2
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
50~70
寸法B(mm)
63
寸法C(mm)
32
寸法D(mm)
16
寸法E(mm)
6
寸法F(mm)
14
寸法G(mm)
14
寸法H(mm)
52
寸法J(mm)
(max.)107
寸法K(mm)
18
寸法L(mm)
M12×1.75
質量(g)
430