BJ156-12080B3 BJ156-B スロットストラップセット(Bタイプ) イマオコーポレーション 38526765

BJ156-B スロットストラップセット(Bタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法A(mm)80~105
80~105
25~50
50~70
20~35
35~55
60~75
15~35
30~50
55~75
50~80
50~75
20~45
45~75
45~70
75~100
15~40
40~65
70~95
40~60
65~90
95~130
35~60
60~90
95~125
90~125
寸法B(mm)80
寸法C(mm)32
内容量1個注文コード38526765品番BJ156-12080B3
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
寸法A(mm)80~105寸法B(mm)80寸法C(mm)32寸法D(mm)16寸法E(mm)6寸法F(mm)20寸法G(mm)25寸法H(mm)69寸法J(mm)(max.)141寸法K(mm)24寸法L(mm)M12×1.75質量(g)530
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする