イマオコーポレーション
BJ156-B スロットストラップセット(Bタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法A(mm)
40~65
40~65
40~65
15~40
70~95
20~35
35~55
60~75
15~35
30~50
55~75
25~50
50~80
50~75
20~45
45~75
50~70
80~105
45~70
75~100
40~60
65~90
95~130
35~60
60~90
95~125
90~125
寸法B(mm)
160
50
63
80
100
125
160
寸法C(mm)
32
19
25
32
38
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38526844
品番
BJ156-12160B2
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
40~65
寸法B(mm)
160
寸法C(mm)
32
寸法D(mm)
25
寸法E(mm)
6
寸法F(mm)
20
寸法G(mm)
60
寸法H(mm)
149
寸法J(mm)
(max.)110
寸法K(mm)
18
寸法L(mm)
M12×1.75
質量(g)
1000