BJ156-16125B2 BJ156-B スロットストラップセット(Bタイプ) イマオコーポレーション 38526932

BJ156-B スロットストラップセット(Bタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法A(mm)60~90
60~90
35~55
90~125
20~35
60~75
15~35
30~50
55~75
25~50
50~80
50~75
20~45
45~75
50~70
80~105
45~70
75~100
15~40
40~65
70~95
40~60
65~90
95~130
35~60
95~125
寸法B(mm)125
寸法C(mm)38
内容量1個注文コード38526932品番BJ156-16125B2
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
寸法A(mm)60~90寸法B(mm)125寸法C(mm)38寸法D(mm)25寸法E(mm)6寸法F(mm)25寸法G(mm)45寸法H(mm)110寸法J(mm)(max.)142寸法K(mm)24寸法L(mm)M16×2質量(g)1670
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする