BJ156-16160B3 BJ156-B スロットストラップセット(Bタイプ) イマオコーポレーション 38526975

BJ156-B スロットストラップセット(Bタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法A(mm)90~125
90~125
35~55
60~90
20~35
60~75
15~35
30~50
55~75
25~50
50~80
50~75
20~45
45~75
50~70
80~105
45~70
75~100
15~40
40~65
70~95
40~60
65~90
95~130
35~60
95~125
寸法B(mm)160
寸法C(mm)38
内容量1個注文コード38526975品番BJ156-16160B3
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
寸法A(mm)90~125寸法B(mm)160寸法C(mm)38寸法D(mm)25寸法E(mm)6寸法F(mm)25寸法G(mm)65寸法H(mm)145寸法J(mm)(max.)177寸法K(mm)32寸法L(mm)M16×2質量(g)2000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする